Kontakt Simon - Dimmer LED 120W Tapas S100 - 10000320-039
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt - Ja
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Universal og LED retrofit
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8421053146583
Elnummer
1406153
Leverandørens varenummer
10000320-039
Typebeskrivelse
1406153
Betjeningsmåte:
Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Universal og LED retrofit
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkespenning:
230...230 V
Styrespenning:
0...0 V
Monteringsarrangement:
Basiselement
Antall moduler (ved modulbygging):
1
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
Ja
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Frekvensområde:
50...60 Hz
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Forsinkelse på generatorinngang:
1...3 mm²
Enhet bredde:
58 mm
Enhet høyde:
26 mm
Enhet dybde:
34 mm
Min. dybde på apparatboks:
34 mm
Mulighet for endevenderfunksjon med impulsbryter, kun av/på.
Kompatibel med halogen 50-220W både med og uten elektronisk omformer.
Kompatibel med LED 9-100W