Utgått

Kontakt Simon - DIMMER LED 2POL ALU - DS9L2.01/43

Kontakt Simon
KopierKopier
Kontakt Simon - DIMMER LED 2POL ALU

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Dreieknapp

  • Type last - Universal og LED retrofit

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Merkespenning - 230...250 V

  • Monteringsarrangement - Grunnelement med kapslingsoverdel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

5902787553289

Elnummer

1406522

Leverandørens varenummer

DS9L2.01/43

Typebeskrivelse

1406522

Betjeningsmåte:

Dreieknapp

Type last:

Universal og LED retrofit

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkespenning:

230...250 V

Monteringsarrangement:

Grunnelement med kapslingsoverdel

Antall moduler (ved modulbygging):

1

App styring via Bluetooth:

nei

Seriedimmer:

nei

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

nei

Kan brukes med knapp:

nei

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

nei

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Type feste:

Feste med klo og skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Farge:

Aluminium

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Frekvensområde:

50...50 Hz

Nominell effekt kapasitativ last:

5...215 VA

Maks. bryteeffekt LED:

215 W

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Enhet bredde:

87 mm

Enhet høyde:

82 mm

Enhet dybde:

41 mm

Min. dybde på apparatboks:

41 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Dimmer for LED. 2-Polet brudd. Testet mot Phillips-lyskilder. Leveres med klør innfelt i kropp. Produsert i halogenfri plast.