Utgått

Kontakt Simon - Dimmerfront m/lys iO S100 - 10002020-130

Kontakt Simon
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkel trykknapp

  • Avtrykk/indikering - Diverse symboler

  • Anvendelse - Dimmer

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - Ja

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8421053146613

Elnummer

4510112

Leverandørens varenummer

10002020-130

Typebeskrivelse

4510112

Modell / utførelse:

Enkel trykknapp

Avtrykk/indikering:

Diverse symboler

Anvendelse:

Dimmer

Overvåkningsvindu/lysuttak:

Ja

Farge:

Hvit

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

nei

Type feste:

Skrufeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Blank

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Vippe for dimmer iO m/lysindikator, Hvit farge. Z-Wave grensesnitt kan kombineres med Simon100 iO HUB eller andre Z-Wave HUBer.