Kontakt Simon - Enkel stikk m/jord 45x45 alu - K01/8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stikkontakter - 1
Tilkoblingstype - Skruklemme
Farge - Aluminium
Monteringsmetode - Andre
Type feste - Feste med skrue
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simon Connect 500
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8426436044029
Elnummer
1505609
Leverandørens varenummer
K01/8
Typebeskrivelse
1505609
Antall stikkontakter:
1
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Farge:
Aluminium
Monteringsmetode:
Andre
Type feste:
Feste med skrue
Nominell strøm:
16 A
Antall aktive kontakter (rund):
0
Med signallampe:
nei
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Antall stikkontakter med bryter:
0
Antall faser:
1
Med hengslet lokk:
nei
Med utvidet berøringsvern:
Ja
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Låsbar:
nei
Utløsermekanisme:
nei
Isolert montering:
Ja
Med funksjonslys:
nei
Med orienteringslys:
nei
Overspenningsvern:
nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse:
Ja
Med finsikring:
Ja
Spesiell strømforsyning:
Uten
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Med gjennomkoblingsfuinksjon:
Ja
Med av/på-bryter:
nei
Nominell spenning:
250 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
Andre
Enhet bredde:
45 mm
Enhet høyde:
45 mm
Enhet dybde:
39 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei