Utgått

Kontakt Simon - Front stikk enkel iO HUB Tapas S100 - 10003041-130

Kontakt Simon
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stikkontakter - 1

  • Tilkoblingstype - Skruklemme

  • Farge - Hvit

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Type feste - Feste med skrue

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8421053145111

Elnummer

4510106

Leverandørens varenummer

10003041-130

Typebeskrivelse

4510106

Antall stikkontakter:

1

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Farge:

Hvit

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Feste med skrue

Nominell strøm:

16 A

Min. dybde på apparatboks:

39 mm

Antall aktive kontakter (rund):

0

Antall aktive kontakter (flat):

0

Med signallampe:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Antall stikkontakter med bryter:

0

Antall faser:

2

Avtrykk/indikering:

Andre

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

Ja

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

Ja

Med funksjonslys:

Ja

Med orienteringslys:

Ja

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

Ja

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Uten

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

Ja

Med av/på-bryter:

Ja

Skrudd sentralinnsats:

nei

Nominell spenning:

230 V

Frekvensområde:

70...70 Hz

Nominell feilstrøm:

20 mA

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Enhet bredde:

84 mm

Enhet høyde:

84 mm

Enhet dybde:

39 mm

Front for enkel innfelt iO HUB stikk, må kombineres med matrixramme. Hvit farge. HUB med Z-Wave grensesnitt kan kombineres med andre Simon100 iO produkter eller andre smarte produkter, basert på Z-Wave grensesnitt.