Utgått

Kontakt Simon - Hjørneboks m/2-hullsramme Hvit - DPNR2K0/11

Kontakt Simon
KopierKopier
Kontakt Simon - Hjørneboks m/2-hullsramme Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Påveggsboks

  • Antall enheter - 2

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

5902787834463

Elnummer

1406669

Leverandørens varenummer

DPNR2K0/11

Typebeskrivelse

1406669

Monteringsarrangement:

Påveggsboks

Antall enheter:

2

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Egnet for modulære brytere:

Ja

Antall moduler (ved modulbygging):

2

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Blank

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesramme medfølger:

nei

Med kanalinnføring:

nei

Med kabelinnføring:

Ja

Med skruinnføring:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Enhet bredde:

87 mm

Enhet høyde:

153 mm

Hjørneboks 2-hulls m/ramme. Hvit farge