Utgått

Kontakt Simon - Kit-bak 2Xbryter S100 - 10010103-039

Kontakt Simon
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Koblingstype - Bryter 2-polet

  • Betjeningsmåte - Vippe/tast

  • Antall vipper - 2

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8421053145906

Elnummer

1406129

Leverandørens varenummer

10010103-039

Typebeskrivelse

1406129

Koblingstype:

Bryter 2-polet

Betjeningsmåte:

Vippe/tast

Antall vipper:

2

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Andre

Monteringsarrangement:

Grunnelement med komplett kapsling

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Trykkbryter:

Ja

Type feste:

Skrufeste

Med monteringsplate:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

RAL-nummer (lignende):

0

Tekstfelt/merkefelt:

Nei

Belysning:

Nei

Belysningsfunksjon:

Andre

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Nominell spenning:

230 V

Merkestrøm:

16 A

Tilbakemelderkontakt:

nei

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Vaskemaskinbryter:

nei

Enhet bredde:

84 mm

Enhet høyde:

84 mm

Enhet dybde:

27 mm

Innbyggingsdybde:

27 mm

Min. dybde på apparatboks:

27 mm

Bak-kit, med 10/2 bryter og stålramme, for 1-hulls boks.