Utgått

Kontakt Simon - Kit-bak bryter 10/2 S100 - 10010131-039

Kontakt Simon
KopierKopier
Kontakt Simon - Kit-bak bryter 10/2 S100

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Koblingstype - Bryter 2-polet

  • Betjeningsmåte - Vippe/tast

  • Antall vipper - 1

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8421053206355

Elnummer

1406132

Leverandørens varenummer

10010131-039

Typebeskrivelse

1406132

Koblingstype:

Bryter 2-polet

Betjeningsmåte:

Vippe/tast

Antall vipper:

1

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Andre

Monteringsarrangement:

Grunnelement med komplett kapsling

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Trykkbryter:

Ja

Type feste:

Skrufeste

Med monteringsplate:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

RAL-nummer (lignende):

0

Tekstfelt/merkefelt:

Nei

Belysning:

Nei

Belysningsfunksjon:

Andre

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Nominell spenning:

230 V

Merkestrøm:

16 A

Tilbakemelderkontakt:

nei

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Vaskemaskinbryter:

nei

Enhet bredde:

84 mm

Enhet høyde:

84 mm

Enhet dybde:

27 mm

Innbyggingsdybde:

27 mm

Min. dybde på apparatboks:

27 mm

Bak-kit, med 2x 10/6 brytere og stålramme, for 1-hulls boks.