Utgått

Kontakt Simon - Kit-bak stikk enkel S100 - 10010120-039

Kontakt Simon
KopierKopier
Kontakt Simon - Kit-bak stikk enkel S100

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stikkontakter - 1

  • Tilkoblingstype - Stikklemme

  • Farge - Svart

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Type feste - Feste med skrue

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8421053206348

Elnummer

1505644

Leverandørens varenummer

10010120-039

Typebeskrivelse

1505644

Antall stikkontakter:

1

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Farge:

Svart

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Feste med skrue

Nominell strøm:

16 A

Min. dybde på apparatboks:

39 mm

Antall aktive kontakter (rund):

0

Antall aktive kontakter (flat):

0

Med signallampe:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Antall stikkontakter med bryter:

0

Antall faser:

2

Avtrykk/indikering:

Andre

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

Ja

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

Ja

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

Ja

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Uten

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

Ja

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

nei

Nominell spenning:

230 V

Frekvensområde:

58...58 Hz

Nominell feilstrøm:

8 mA

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Enhet bredde:

84 mm

Enhet høyde:

84 mm

Enhet dybde:

39 mm

Bak-kit for enkel innfelt stikk med stålramme og kropp.