Utgått

Kontakt Simon - Kit-fr2-h hor st+br+USB v S100 - 10020207-138

Kontakt Simon
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Innfelt

  • Monteringsretning - Horisontal

  • Antall moduler horisontal (ved modulbygging) - 1

  • Antall moduler vertikal (ved modulbygging) - 1

  • Type feste - Feste med skrue

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8421053192085

Elnummer

1505666

Leverandørens varenummer

10020207-138

Typebeskrivelse

1505666

Modell / utførelse:

Innfelt

Monteringsretning:

Horisontal

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

1

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

1

Type feste:

Feste med skrue

Med stift:

nei

Montasjemåte modulinnsats:

Foran

Med innbyggingsboks:

nei

Med skruer:

Ja

Egnet for innbygging I rund boks 60mm:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

nei

Egnet for montering på DIN skinne 35mm:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Front-kit 2-hulls med stikk, bryter og USB, venstrevendt. Horisontal montering. Sort farge. Perfekt for montering ved seng.