Utgått

Kontakt Simon - Kit-front 2-hull vertikal stikk+bryter 10/6+USB S100, svart - 10020216-138

Kontakt Simon
KopierKopier
Kontakt Simon - Kit-front 2-hull vertikal stikk+bryter 10/6+USB S100, svart

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Innfelt

  • Monteringsretning - Loddrett

  • Antall moduler horisontal (ved modulbygging) - 1

  • Antall moduler vertikal (ved modulbygging) - 1

  • Type feste - Feste med skrue

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8421053206553

Elnummer

1505668

Leverandørens varenummer

10020216-138

Typebeskrivelse

1505668

Modell / utførelse:

Innfelt

Monteringsretning:

Loddrett

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

1

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

1

Type feste:

Feste med skrue

Med stift:

nei

Montasjemåte modulinnsats:

Foran

Med innbyggingsboks:

nei

Med skruer:

Ja

Egnet for innbygging I rund boks 60mm:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

nei

Egnet for montering på DIN skinne 35mm:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Kit-front 2-hulls vertikal stikk+bryter+USB S100, Sort