Kontakt Simon - Kit-front bryter S100 - 10020101-130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innfelt
Monteringsretning - Horisontal
Antall moduler horisontal (ved modulbygging) - 1
Antall moduler vertikal (ved modulbygging) - 1
Type feste - Feste med skrue
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8421053146057
Elnummer
1406123
Leverandørens varenummer
10020101-130
Typebeskrivelse
1406123
Modell / utførelse:
Innfelt
Monteringsretning:
Horisontal
Antall moduler horisontal (ved modulbygging):
1
Antall moduler vertikal (ved modulbygging):
1
Type feste:
Feste med skrue
Med stift:
nei
Montasjemåte modulinnsats:
Foran
Med innbyggingsboks:
nei
Med skruer:
Ja
Egnet for innbygging I rund boks 60mm:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Egnet for gulvboks:
nei
Egnet for veggkanal:
nei
Egnet for montering på DIN skinne 35mm:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Lakkert