Kontakt Simon - LØSE KLØR S54 10PK - DLC10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Betjeningsmåte - Andre
Antall NO-kontakter - 0
Med belysning - nei
Tilkoblingstype - Andre
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
Simon 54 Premium
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5902787552206
Elnummer
1406426
Leverandørens varenummer
DLC10
Typebeskrivelse
1406426
Modell / utførelse:
Andre
Betjeningsmåte:
Andre
Antall NO-kontakter:
0
Med belysning:
nei
Tilkoblingstype:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Type feste:
Feste med klo
Monteringsarrangement:
Andre
Antall vekselkontakter:
0
Kontaktløs type:
nei
Antall vipper:
0
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Antall poler:
0
Nominell spenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Med lyskilde:
nei
Med signallampe:
nei
Tilbakemelderkontakt:
nei
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Gjennomsiktig:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Påtrykt:
Uten
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
Andre
Enhet bredde:
30 mm
Enhet høyde:
30 mm
Enhet dybde:
30 mm
Min. dybde på apparatboks:
50 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


