Kontakt Simon - LADER 2XUSB 2,1A 5V DC ALU - DC2USB.2/43
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Ladespenning - 5...5 V
Frekvens-tilførselsspenning - 50 Hz
Hurtiglader - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simon 54 Premium
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5902787851439
Elnummer
6618036
Leverandørens varenummer
DC2USB.2/43
Typebeskrivelse
6618036
Merkespenning:
220...240 V
Ladespenning:
5...5 V
Frekvens-tilførselsspenning:
50 Hz
Hurtiglader:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med utladingsfunksjon:
nei
Lengde:
39 mm
Bredde:
82 mm
Høyde:
87 mm
Simon 2xUSB Lader monteres i standard veggboks eller i påveggskappe fra Simon (35mm).
5V DC lader.
Apparater med 2x1000mA eller 1x2000mA
Leveres komplett m/tillhørende ramme.
5V DC lader.
Apparater med 2x1000mA eller 1x2000mA
Leveres komplett m/tillhørende ramme.