Utgått

Kontakt Simon - LADER 2XUSB 2,1A 5V DC HVIT - DC2USB.2/11

Kontakt Simon
KopierKopier
Kontakt Simon - LADER 2XUSB 2,1A 5V DC HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Ladespenning - 5...5 V

  • Frekvens-tilførselsspenning - 50 Hz

  • Hurtiglader - Ja

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

5902787851422

Elnummer

6618033

Leverandørens varenummer

DC2USB.2/11

Typebeskrivelse

6618033

Merkespenning:

220...240 V

Ladespenning:

5...5 V

Frekvens-tilførselsspenning:

50 Hz

Hurtiglader:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med utladingsfunksjon:

nei

Lengde:

39 mm

Bredde:

82 mm

Høyde:

87 mm

Simon 2xUSB Lader monteres i standard veggboks eller i påveggskappe fra Simon (35mm).
5V DC lader.
Apparater med 2x1000mA eller 1x2000mA
Leveres komplett m/tillhørende ramme.