Kontakt Simon - LYSENHET FOR VIPPE - DUL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Betjeningsmåte - Andre
Antall NO-kontakter - 0
Med belysning - Ja
Tilkoblingstype - Stikklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simon 54 Premium
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5902787552183
Elnummer
1406424
Leverandørens varenummer
DUL
Typebeskrivelse
1406424
Modell / utførelse:
Andre
Betjeningsmåte:
Andre
Antall NO-kontakter:
0
Med belysning:
Ja
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Monteringsmetode:
Andre
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Monteringsarrangement:
Andre
Antall vekselkontakter:
0
Kontaktløs type:
nei
Antall vipper:
0
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Antall poler:
0
Med lyskilde:
Ja
Med signallampe:
Ja
Tilbakemelderkontakt:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Påtrykt:
Uten
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
Andre
Enhet bredde:
10 mm
Enhet høyde:
10 mm
Enhet dybde:
15 mm
Min. dybde på apparatboks:
50 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei