Utgått

Kontakt Simon - Multi stikk Combi Ball 3stikk-3USB - BM516301

Kontakt Simon
KopierKopier
Kontakt Simon - Multi stikk Combi Ball 3stikk-3USB

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Form - Rektangulær

  • Farge - Hvit

  • Antall jordede stikkontakter - 3

  • Antall HDMI-tilkoblinger - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8412852955025

Elnummer

1505583

Leverandørens varenummer

BM516301

Typebeskrivelse

1505583

Modell / utførelse:

Andre

Form:

Rektangulær

Farge:

Hvit

Antall jordede stikkontakter:

3

Antall HDMI-tilkoblinger:

0

Sammenleggbar:

Ja

Uttrekkbar:

nei

Materiale:

Plast

Lengde:

95 mm

Bredde:

95 mm

Høyde:

95 mm

Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Antall 15 polig D-sub kontakter:

0

Antall tilkoblinger USB:

3

Antall tilkoblinger Audio:

0

Antall tilkoblinger Cat 5e:

0

Antall tilkoblinger Cat 6:

0

Antall tomme modulplasser:

0

Antall sikringsautomater:

0

Overspenningsvern:

nei

Med innebygget USB strømforsyning:

Ja

Nominell spenning:

230 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

Andre

Antibakteriell behandling:

nei

Multistikk for kontorpulten eller kjøkkenbenken med 3 schuko uttak og 3 USB laderuttak