Kontakt Simon - Multi stikk Combi Ball 3stikk-3USB+induktiv lading - BM516302
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Form - Rektangulær
Farge - Hvit
Antall jordede stikkontakter - 3
Antall HDMI-tilkoblinger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simon Brico
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8412852955032
Elnummer
1505584
Leverandørens varenummer
BM516302
Typebeskrivelse
1505584
Modell / utførelse:
Andre
Form:
Rektangulær
Farge:
Hvit
Antall jordede stikkontakter:
3
Antall HDMI-tilkoblinger:
0
Sammenleggbar:
Ja
Uttrekkbar:
nei
Materiale:
Plast
Lengde:
95 mm
Bredde:
95 mm
Høyde:
95 mm
Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Antall 15 polig D-sub kontakter:
0
Antall tilkoblinger USB:
3
Antall tilkoblinger Audio:
0
Antall tilkoblinger Cat 5e:
0
Antall tilkoblinger Cat 6:
0
Antall tomme modulplasser:
0
Antall sikringsautomater:
0
Overspenningsvern:
nei
Med innebygget USB strømforsyning:
Ja
Nominell spenning:
230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
Andre
Antibakteriell behandling:
nei


