Kontakt Simon - MULTIFIX skjøtekontakt 3-veis - BM140209
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Utenpåliggende
Form - Rektangulær
Farge - Hvit
Lengde - 225 mm
Bredde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8412852140209
Elnummer
1505694
Leverandørens varenummer
BM140209
Typebeskrivelse
1505694
Modell / utførelse:
Utenpåliggende
Form:
Rektangulær
Farge:
Hvit
Lengde:
225 mm
Bredde:
50 mm
Høyde:
43 mm
Antall jordede stikkontakter:
3
Linjemottak/tilkobling:
0
Oppfellbar:
nei
Uttrekkbar:
nei
Materiale:
Plast
Antall stikkontakter med jording CEE 7/ 5 (type E):
0
Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Antall 15 polig D-sub kontakter:
0
Antall tilkoblinger Audio:
0
Antall tilkoblinger Cat 5e:
0
Antall tilkoblinger Cat 6:
0
Antall CAT 6A-tilkoblinger:
0
Antall tomme modulplasser:
0
Antall sikringsautomater:
0
Overspenningsvern:
nei
Med innebygget USB strømforsyning:
nei
Nominell spenning:
240 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antibakteriell behandling:
nei