Kontakt Simon - Ofiblock kit - OFIBLOCKKITN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Innbygning
Form - Rektangulær
Lengde - 256 mm
Bredde - 76 mm
Høyde - 58 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simon Connect 500
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5902787831189
Elnummer
1505607
Leverandørens varenummer
OFIBLOCKKITN
Typebeskrivelse
1505607
Modell / utførelse:
Innbygning
Form:
Rektangulær
Lengde:
256 mm
Bredde:
76 mm
Høyde:
58 mm
Antall jordede stikkontakter:
2
Linjemottak/tilkobling:
0
Oppfellbar:
nei
Uttrekkbar:
nei
Materiale:
Plast
Innbyggingsdybde:
58 mm
Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Antall 15 polig D-sub kontakter:
0
Antall tilkoblinger Audio:
0
Antall tilkoblinger Cat 5e:
0
Antall tilkoblinger Cat 6:
2
Antall sikringsautomater:
0
Overspenningsvern:
nei
Med innebygget USB strømforsyning:
nei
Nominell spenning:
230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antibakteriell behandling:
nei


