Utgått

Kontakt Simon - Påvegg ramme 4 modul Cima 500 - 51000004-038

Kontakt Simon
KopierKopier
Kontakt Simon - Påvegg ramme 4 modul Cima 500

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Påveggsboks

  • Antall enheter - 4

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Materiale - Plast

  • Farge - Antrasitt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8421053091654

Elnummer

1406706

Leverandørens varenummer

51000004-038

Typebeskrivelse

1406706

Monteringsarrangement:

Påveggsboks

Antall enheter:

4

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Materiale:

Plast

Farge:

Antrasitt

Med kabelinnføring:

Ja

Med skruinnføring:

Ja

Egnet for modulære brytere:

Ja

Antall moduler (ved modulbygging):

4

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesramme medfølger:

nei

Med kanalinnføring:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Egnet for bryterenheter med maks. bredde:

286 mm

Egnet for bryterenheter med maks. høyde:

167 mm

Egnet for bryterenheter med maks. dybde:

59 mm

Påveggs ramme 4 modul Cima 500