Kontakt Simon - Pvg ramme 4 modul Cima 500 Alu - 51000004-033
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Påveggsboks
Antall enheter - 4
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Materiale - Plast
Farge - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8421053091661
Elnummer
1406704
Leverandørens varenummer
51000004-033
Typebeskrivelse
1406704
Monteringsarrangement:
Påveggsboks
Antall enheter:
4
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Materiale:
Plast
Farge:
Aluminium
Egnet for modulære brytere:
Ja
Antall moduler (ved modulbygging):
4
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesramme medfølger:
nei
Med kanalinnføring:
nei
Med kabelinnføring:
Ja
Med skruinnføring:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Enhet bredde:
286 mm
Enhet høyde:
167 mm
Enhet dybde:
59 mm


