Kontakt Simon - Pvg ramme 4 modul Cima 500 Hvi - 51000004-030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Påveggsboks
Antall enheter - 4
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8421053091647
Elnummer
1406702
Leverandørens varenummer
51000004-030
Typebeskrivelse
1406702
Monteringsarrangement:
Påveggsboks
Antall enheter:
4
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Med kabelinnføring:
Ja
Med skruinnføring:
Ja
Egnet for modulære brytere:
Ja
Antall moduler (ved modulbygging):
4
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesramme medfølger:
nei
Med kanalinnføring:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Egnet for bryterenheter med maks. bredde:
286 mm
Egnet for bryterenheter med maks. høyde:
167 mm
Egnet for bryterenheter med maks. dybde:
59 mm