Kontakt Simon - Stikk 4-veis X4 IP44 påvegg 16A skru,Svart matt - ACGSZ4Z/49

Kontakt Simon
KopierKopier
Kontakt Simon - Stikk 4-veis X4 IP44 påvegg 16A skru,Svart matt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stikkontakter - 1

  • Tilkoblingstype - Skruklemme

  • Farge - Svart

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Type feste - Feste med skrue

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5902787872618

Elnummer

1505684

Leverandørens varenummer

ACGSZ4Z/49

Typebeskrivelse

1505684

Antall stikkontakter:

1

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Farge:

Svart

Monteringsmetode:

Påvegg

Type feste:

Feste med skrue

Nominell strøm:

16 A

Antall aktive kontakter (rund):

4

Antall aktive kontakter (flat):

0

Med signallampe:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Antall stikkontakter med bryter:

0

Antall faser:

2

Avtrykk/indikering:

Uten

Med hengslet lokk:

Ja

Med utvidet berøringsvern:

Ja

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Metallisk farge:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

Ja

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

Ja

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Uten

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

Ja

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

Ja

Nominell spenning:

240 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP44

Slagfasthet:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Stikk 4-veis X4 IP44 påvegg 16A , med Skruterminal. Svart matt farge. Produsert i halogenfri plast