Kontakt Simon - Stikk dobbel komplett S100 - 10030108-138

Kontakt Simon
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 1

  • Farge - Svart

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Merkestrøm - 16 A

  • Antall aktive kontakter (rund) - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8421053220375

Elnummer

1505638

Leverandørens varenummer

10030108-138

Typebeskrivelse

1505638

Antall enheter:

1

Farge:

Svart

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkestrøm:

16 A

Antall aktive kontakter (rund):

0

Antall aktive kontakter (flat):

0

Med signallampe:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Antall stikkontakter med bryter:

0

Antall faser:

2

Avtrykk/indikering:

Andre

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

Ja

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

Ja

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

Ja

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Uten spesiell strømforsyning

Type feste:

Feste med skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

Ja

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

nei

Nominell spenning:

230 V

Frekvensområde:

54...54 Hz

Nominell feilstrøm:

4 mA

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Enhet bredde:

155 mm

Enhet høyde:

84 mm

Enhet dybde:

39 mm

Min. dybde på apparatboks:

39 mm

Komplett dobbel stikk innfelt, for 1-hulls boks. Sort farge.