Kontakt Simon - Stikk innfelt dobbel m/jord SKRU ALU - EGSz2Pz/43

Kontakt Simon
KopierKopier
Kontakt Simon - Stikk innfelt dobbel m/jord SKRU ALU

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stikkontakter - 1

  • Tilkoblingstype - Skruklemme

  • Farge - Aluminium

  • Monteringsmetode - Innbygning

  • Type feste - Feste med skrue

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

5902787552572

Elnummer

1505546

Leverandørens varenummer

EGSz2Pz/43

Typebeskrivelse

1505546

Antall stikkontakter:

1

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Farge:

Aluminium

Monteringsmetode:

Innbygning

Type feste:

Feste med skrue

Nominell strøm:

16 A

Antall aktive kontakter (rund):

0

Med signallampe:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Antall stikkontakter med bryter:

0

Antall faser:

1

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

Ja

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

Ja

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

Ja

Med finsikring:

Ja

Spesiell strømforsyning:

Uten

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

Ja

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

Ja

Nominell spenning:

250 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

Andre

Enhet bredde:

82 mm

Enhet høyde:

87 mm

Enhet dybde:

42,5 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Stikk innfelt dobbel med jord. 16A. Skrukobling. Halogenfri plast. Individuelt pakket i forseglet pose.