Kontakt Simon - Stikk påvegg dobbel i hjørneboks Alu - DPNR2KG/43
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Farge - Aluminium
Monteringsmetode - Påvegg
Merkestrøm - 16 A
Antall aktive kontakter (rund) - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simon 54 Premium
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5902787834302
Elnummer
1505616
Leverandørens varenummer
DPNR2KG/43
Typebeskrivelse
1505616
Antall enheter:
1
Farge:
Aluminium
Monteringsmetode:
Påvegg
Merkestrøm:
16 A
Antall aktive kontakter (rund):
0
Med signallampe:
nei
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Antall stikkontakter med bryter:
0
Antall faser:
1
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Med hengslet lokk:
nei
Med utvidet berøringsvern:
Ja
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Låsbar:
nei
Utløsermekanisme:
nei
Isolert montering:
Ja
Med funksjonslys:
nei
Med orienteringslys:
nei
Overspenningsvern:
nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse:
Ja
Med finsikring:
Ja
Spesiell strømforsyning:
Uten spesiell strømforsyning
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Med gjennomkoblingsfuinksjon:
Ja
Med av/på-bryter:
nei
Skrudd sentralinnsats:
Ja
Nominell spenning:
250 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
Andre
Enhet bredde:
87 mm
Enhet høyde:
153 mm
Enhet dybde:
87 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei