Utgått

Kontakt Simon - UTTAK TV/RAD ENDE 10DB HVIT - DAZ.2/11

Kontakt Simon
KopierKopier
Kontakt Simon - UTTAK TV/RAD ENDE 10DB HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Antennekontakt

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Utgangsdemping ved 860 MHz - 10 dB

  • Antall uttak - 2

  • Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz - 0 dB

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

5902787552916

Elnummer

6928421

Leverandørens varenummer

DAZ.2/11

Typebeskrivelse

6928421

Modell / utførelse:

Antennekontakt

Monteringsmetode:

Innfelt

Utgangsdemping ved 860 MHz:

10 dB

Antall uttak:

2

Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz:

0 dB

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Monteringsarrangement:

Grunnelement med komplett kapsling

Tilkoblingsdemping på 2150 MHz:

0 dB

Egnet for kabelmodem:

nei

Gjennomgangsdemping på 2400 MHz:

0 dB

TV-frekvensbånd:

5...862 MHz

Egnet for fjernstrømforsyning:

nei

Type feste:

Feste med klo og skrue

Farge:

Hvit

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Blank

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Innfelt TV og Radio uttak for endekobling. 10DB.