Kraus & Naimer - BRYTER 0-1 1P/20A kapslet/påvegg, IP42, 4 nippelinnføringer, lysgrå. - CA10 A200 PN1

KopierKopier
Kraus & Naimer - BRYTER 0-1 1P/20A kapslet/påvegg, IP42, 4 nippelinnføringer, lysgrå.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type bryter - På-/Av-bryter

  • Antall poler - 1

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 20 A

  • Antall bryterposisjoner - 2

  • Med 0 (av)-posisjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9004257083909

Elnummer

1444501

Leverandørens varenummer

CA10 A200 PN1

Typebeskrivelse

Kambryter

Type bryter:

På-/Av-bryter

Antall poler:

1

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

20 A

Antall bryterposisjoner:

2

Med 0 (av)-posisjon:

Ja

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

440 V

Retur i 0-posisjon:

nei

Apparatkonstruksjon:

Element, for påmontering

Egnet for gulvmontering:

nei

Egnet for frontmontering:

Ja

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

nei

Egnet for midlertidig montasje:

Ja

Komplett apparat i kapsling:

Ja

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Frontskiltstørrelse:

48x48 mm

Verneklasse (IP) forside:

IP42

NEMA beskyttelsesgrad front:

3

1-pol bryter 0-1 20A Kapslet IP42