Kraus & Naimer - DC bryter 600V/25A-1000V 12A - KG32 T104/D-P003 KL51V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type vekselkontakter - Andre
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Type strømtilkobling - Skrukobling
Tvangsåpning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9004257175345
Elnummer
1470057
Leverandørens varenummer
KG32 T104/D-P003 KL51V
Typebeskrivelse
DC bryter 600V/25A-1000V 12A
Type vekselkontakter:
Andre
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Tvangsåpning:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Tverrkoblingsovervåking mulig:
nei
Med statusindikering:
Ja
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 220 V:
0 A
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 125 V:
0 A
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 24 V:
0 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-12, 24 V:
25 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
For enkel streng


