Kraus & Naimer - KAMBRYTER 0-1 3P/10A DIN montert med modulær ramme - CG4 A202 VE21V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytestrøm - 10 A
Vekselspenning - 380 V
Spenningstype - AC
Hettefarge - Hvit
Farge på knapp - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9004257159772
Elnummer
1445959
Leverandørens varenummer
CG4 A202 VE21V
Typebeskrivelse
1445959
Brytestrøm:
10 A
Vekselspenning:
380 V
Spenningstype:
AC
Hettefarge:
Hvit
Farge på knapp:
Hvit
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
3
Antall vekselkontakter:
0
Med signallampe:
nei
Maks lampeeffekt:
3 W
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
60 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Kambryter/Vender for skinnemontering på DIN skinne med modulær front. Frontskilt kan spesialgraveres som tillegg.


