Kraus & Naimer - KAMBRYTER 0-1 3P/32A 5 hulls innfelt montering i tavlefront med større front og hendel - CA25B A202-600E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryter - På-/Av-bryter
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 32 A
Antall bryterposisjoner - 2
Med 0 (av)-posisjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9004257090174
Elnummer
1458018
Leverandørens varenummer
CA25B A202-600E
Typebeskrivelse
Kambryter
Type bryter:
På-/Av-bryter
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
32 A
Antall bryterposisjoner:
2
Med 0 (av)-posisjon:
Ja
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
440 V
Retur i 0-posisjon:
nei
Apparatkonstruksjon:
Innfellingselement
Gulvmontering:
nei
Frontmontering:
Ja
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
Ja
Egnet for midlertidig montasje:
Ja
Komplett apparat i kapsling:
nei
Frontskiltstørrelse:
64x64 mm
Verneklasse (IP) forside:
IP40
NEMA beskyttelsesgrad front:
3


