Kraus & Naimer - KAMBRYTER 0-1 4P/20A 5 hulls innfelt montering i tavlefront eller kapsling. - CG8 A203-600 E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryter - På-/Av-bryter
Antall poler - 4
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 25 A
Antall bryterposisjoner - 2
Med 0 (av)-posisjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9004257054459
Elnummer
1457418
Leverandørens varenummer
CG8 A203-600 E
Typebeskrivelse
Kambryter
Type bryter:
På-/Av-bryter
Antall poler:
4
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
25 A
Antall bryterposisjoner:
2
Med 0 (av)-posisjon:
Ja
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
440 V
Retur i 0-posisjon:
nei
Apparatkonstruksjon:
Innfellingselement
Gulvmontering:
nei
Frontmontering:
Ja
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
Ja
Egnet for midlertidig montasje:
Ja
Komplett apparat i kapsling:
nei
Frontskiltstørrelse:
48x48 mm
Verneklasse (IP) forside:
IP40
NEMA beskyttelsesgrad front:
3


