Kraus & Naimer - KAMBRYTER 0-A-AB-ABC 1P/10A 5 hulls innfelt montering i tavlefront eller kapsling. - CG4 A311-600 E

KopierKopier
Kraus & Naimer - KAMBRYTER 0-A-AB-ABC 1P/10A 5 hulls innfelt montering i tavlefront eller kapsling.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type bryter - Omkobler

  • Antall poler - 1

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 10 A

  • Antall bryterposisjoner - 4

  • Med 0 (av)-posisjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9004257066032

Elnummer

1457102

Leverandørens varenummer

CG4 A311-600 E

Typebeskrivelse

Kambryter

Type bryter:

Omkobler

Antall poler:

1

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

10 A

Antall bryterposisjoner:

4

Med 0 (av)-posisjon:

Ja

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

440 V

Retur i 0-posisjon:

nei

Apparatkonstruksjon:

Innfellingselement

Gulvmontering:

nei

Frontmontering:

Ja

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

Ja

Egnet for midlertidig montasje:

Ja

Komplett apparat i kapsling:

nei

Frontskiltstørrelse:

30x30 mm

Verneklasse (IP) forside:

IP40

NEMA beskyttelsesgrad front:

3

Kambryter for panelmontasje, 5hulls montasje, IP42. Frontskilt kan spesialgraveres som tillegg.