Kraus & Naimer - KAMBRYTER 1-0-2 1P/25A DIN montert med modulær ramme - CA20 A210 VE21V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytestrøm - 25 A
Vekselspenning - 380 V
Spenningstype - AC
Hettefarge - Hvit
Farge på knapp - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9004257063215
Elnummer
1445006
Leverandørens varenummer
CA20 A210 VE21V
Typebeskrivelse
Kambrytere
Brytestrøm:
25 A
Vekselspenning:
380 V
Spenningstype:
AC
Hettefarge:
Hvit
Farge på knapp:
Hvit
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Med signallampe:
nei
Maks lampeeffekt:
11 W
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Innbyggingsdybde:
60 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP40


