Kraus & Naimer - KAMBRYTER 1-2-3-4 2P/40A 5 hulls innfelt montering i tavlefront eller kapsling. - CA40 A251 -600E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryter - Trinnbryter
Antall poler - 2
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 40 A
Antall bryterposisjoner - 4
Med 0 (av)-posisjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9004257115785
Elnummer
1445038
Leverandørens varenummer
CA40 A251 -600E
Typebeskrivelse
Kambrytere
Type bryter:
Trinnbryter
Antall poler:
2
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
40 A
Antall bryterposisjoner:
4
Med 0 (av)-posisjon:
nei
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
440 V
Retur i 0-posisjon:
nei
Apparatkonstruksjon:
Innfellingselement
Gulvmontering:
nei
Frontmontering:
Ja
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
Ja
Egnet for midlertidig montasje:
Ja
Komplett apparat i kapsling:
nei
Frontskiltstørrelse:
64x64 mm
Verneklasse (IP) forside:
IP40
NEMA beskyttelsesgrad front:
3


