Kraus & Naimer - KAMBRYTER 1-2 6P/20A, forrigling, 10 kontaktsett i 1, 6 i 2. 5 hulls innfelt montering - CA 10 N-6768 -600 *E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryter - Trinnbryter
Antall poler - 6
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 20 A
Antall bryterposisjoner - 2
Med 0 (av)-posisjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9004257115334
Elnummer
1444651
Leverandørens varenummer
CA 10 N-6768 -600 *E
Typebeskrivelse
Kambrytere
Type bryter:
Trinnbryter
Antall poler:
6
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
20 A
Antall bryterposisjoner:
2
Med 0 (av)-posisjon:
nei
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
440 V
Retur i 0-posisjon:
nei
Apparatkonstruksjon:
Innfellingselement
Egnet for gulvmontering:
nei
Egnet for frontmontering:
Ja
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
Ja
Egnet for midlertidig montasje:
Ja
Komplett apparat i kapsling:
nei
Frontskiltstørrelse:
48x48 mm
Verneklasse (IP) forside:
IP40
NEMA beskyttelsesgrad front:
3


