Kraus & Naimer - Kambryter Amperemeter velger. 2P/10A 1-hull innfelt, for valg av strømtrafo. - CG4 A038-600 FS2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med 0 (av)-posisjon - Ja
Apparatkonstruksjon - Frontmontering
For rekkemontasje - nei
Med betjeningselement - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP67/IP69K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9004257055913
Elnummer
1446028
Leverandørens varenummer
CG4 A038-600 FS2
Typebeskrivelse
Kambryter
Med 0 (av)-posisjon:
Ja
Apparatkonstruksjon:
Frontmontering
For rekkemontasje:
nei
Med betjeningselement:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP67/IP69K
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4
Kambryter for panelmontasje IP66/67/69K, 1 hulls montasje med styretapp og klikkobling av bryter mot front gjør enkel montering, service og installasjon. Frontskilt kan spesialgraveres som tillegg.