Kraus & Naimer - Kambryter for dahlanderkobling motor med dreieretning 2-1-0-1-2 125A 5 hulls innfelt montering - C125 WAA442-600 E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type bryter - Omkobler
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 150 A
Antall bryterposisjoner - 6
Med 0 (av)-posisjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9004257061181
Elnummer
1458051
Leverandørens varenummer
C125 WAA442-600 E
Typebeskrivelse
1458051
Type bryter:
Omkobler
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
150 A
Antall bryterposisjoner:
6
Med 0 (av)-posisjon:
Ja
Utførelse av betjeningselement:
Dreieknapp
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
440 V
Retur i 0-posisjon:
nei
Apparatkonstruksjon:
Innfellingselement
Gulvmontering:
nei
Frontmontering:
Ja
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
Ja
Egnet for midlertidig montasje:
Ja
Komplett apparat i kapsling:
nei
Frontskiltstørrelse:
88x88 mm
Verneklasse (IP) forside:
IP40
NEMA beskyttelsesgrad front:
3