Kraus & Naimer - KAMBRYTER/VOLTMETERVENDER 3P/25A for Måling av 3 hovedspenninger,fase/fase. Innfelt 1-hulls montasje - CH16 A004-624 FT2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kan måles mellom fasene - Ja
Kan måles mellom fase og nulleder - nei
Apparatkonstruksjon - Frontmontering
Med betjeningselement - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP67/IP69K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9004257090532
Elnummer
1455000
Leverandørens varenummer
CH16 A004-624 FT2
Typebeskrivelse
1455000
Kan måles mellom fasene:
Ja
Kan måles mellom fase og nulleder:
nei
Apparatkonstruksjon:
Frontmontering
Med betjeningselement:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP67/IP69K
Med 0 (av)-posisjon:
Ja
For rekkemontasje:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4