Kraus & Naimer - KAMBRYTER/VOLTMETERVENDER 3P/25A for Måling av 3 hovedspenninger,fase/fase. Innfelt 5-hulls montasje - CH16 A004-624 E

KopierKopier
Kraus & Naimer - KAMBRYTER/VOLTMETERVENDER 3P/25A for Måling av 3 hovedspenninger,fase/fase. Innfelt 5-hulls montasje

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kan måles mellom fasene - Ja

  • Kan måles mellom fase og nulleder - nei

  • Apparatkonstruksjon - Frontmontering

  • Med betjeningselement - Ja

  • Beskyttelsesklasse IP - IP40

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9004257090525

Elnummer

1457301

Leverandørens varenummer

CH16 A004-624 E

Typebeskrivelse

1457301

Kan måles mellom fasene:

Ja

Kan måles mellom fase og nulleder:

nei

Apparatkonstruksjon:

Frontmontering

Med betjeningselement:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Med 0 (av)-posisjon:

Ja

For rekkemontasje:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4

Kambryter for panelmontasje, 5hulls montasje, IP42. Frontskilt kan spesialgraveres som tillegg.