Kraus & Naimer - KAMBRYTER/VOLTMETERVENDER 3P/25A for Måling av fase/fase og fase-N. Innfelt 5-hulls montasje IP67 - CA20 A007-624 EF
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kan måles mellom fasene - Ja
Kan måles mellom fase og nulleder - Ja
Apparatkonstruksjon - Frontmontering
Med betjeningselement - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP67/IP69K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9004257046119
Elnummer
1446018
Leverandørens varenummer
CA20 A007-624 EF
Typebeskrivelse
Kambryter
Kan måles mellom fasene:
Ja
Kan måles mellom fase og nulleder:
Ja
Apparatkonstruksjon:
Frontmontering
Med betjeningselement:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP67/IP69K
Med 0 (av)-posisjon:
Ja
For rekkemontasje:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4


