Kraus & Naimer - Lastskillebryter 6 polet 160A kapslet IP67, med 1NO/NC hjelpekontakt. Sort/grå - KG160 T106/90 STM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 160 A
Antall poler - 6
Apparatkonstruksjon - Komplett utstyr i kapslingen
Farge på kontrollelement - Svart
Utførelse av betjeningselement - Knapp
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9004257070619
Elnummer
1470629
Leverandørens varenummer
KG160 T106/90 STM
Typebeskrivelse
1470629
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
160 A
Antall poler:
6
Apparatkonstruksjon:
Komplett utstyr i kapslingen
Farge på kontrollelement:
Svart
Utførelse av betjeningselement:
Knapp
Utførelse som hovedbryter:
Ja
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:
Ja
Utførelse som sikkerhetsbryter:
Ja
Utførelse som nødsstopp-innretning:
Ja
Utført som vendebryter:
nei
Antall brytere:
1
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
690 V
Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V:
138 A
Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:
160 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
45 kW
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
30 kA
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:
55 kW
Bryterkapasitet ved 400V:
55 kW
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
30 kA
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Integrert motordrift:
nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Verneklasse (IP) forside:
IP67


