Kraus & Naimer - Sikkerhetsbryter/Lastskillebryter 3 polet 160A kapslet IP67, med 1NO/NC hjelpekontakt. Rød/gul - KG160 T203/43 STM

KopierKopier
Kraus & Naimer - Sikkerhetsbryter/Lastskillebryter 3 polet 160A kapslet IP67, med 1NO/NC hjelpekontakt. Rød/gul

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type vekselkontakter - Andre

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Type strømtilkobling - Hurtigklemmer

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9004257068524

Elnummer

1444638

Leverandørens varenummer

KG160 T203/43 STM

Typebeskrivelse

Sikkerhetsbryter

Type vekselkontakter:

Andre

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Antall vekselkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Hurtigklemmer

Tvangsåpning:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

Tverrkoblingsovervåking mulig:

Ja

Med statusindikering:

Ja

Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 220 V:

160 A

Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 125 V:

160 A

Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 24 V:

160 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-12, 24 V:

160 A

Antall ekstra trykknapper:

0

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4

Sikkerhetsbryter/Lastskillebryter kapslet IP67, standard utgave. Leveres komplett. Med 1NO og 1NC Hjelpekontakt. Rød hendel og gul bakgrunn.