Utgått

Kraus & Naimer - Sikkerhetsbryter/Lastskillebryter 3 polet 63A kapslet IP67, med 1NO/NC hjelpekontakt. Rød/gul - KG64 T203/40 KL11V

KopierKopier
Kraus & Naimer - Sikkerhetsbryter/Lastskillebryter 3 polet 63A kapslet IP67, med 1NO/NC hjelpekontakt. Rød/gul

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type vekselkontakter - Andre

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Type strømtilkobling - Hurtigklemmer

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9004257068142

Elnummer

1444613

Leverandørens varenummer

KG64 T203/40 KL11V

Typebeskrivelse

Sikkerhetsbryter

Type vekselkontakter:

Andre

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Antall vekselkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Hurtigklemmer

Tvangsåpning:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

Tverrkoblingsovervåking mulig:

Ja

Med statusindikering:

Ja

Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 220 V:

63 A

Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 125 V:

63 A

Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 24 V:

63 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-12, 24 V:

63 A

Antall ekstra trykknapper:

0

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4

3-pol sikkerhetsbryter 63A Kapslet IP66/67 1NO+1NC hj. Kontakt