Kraus & Naimer - Sikkerhetsbryter/Lastskillebryter 3P 125A med 1NO hjelpekontakt,innfelt montering, 5 hulls. Rød/gul - KG125 T203/17E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type vekselkontakter - Andre
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9004257004089
Elnummer
1470782
Leverandørens varenummer
KG125 T203/17E
Typebeskrivelse
Sikkerhetsbryter
Type vekselkontakter:
Andre
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Tvangsåpning:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Tverrkoblingsovervåking mulig:
Ja
Med statusindikering:
Ja
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 220 V:
125 A
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 125 V:
125 A
Nominell driftsstrøm Ie ved AC12, 24 V:
125 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-12, 24 V:
125 A
Antall ekstra trykknapper:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4