Utgått

Kroy - Krympekassett 4,8MM GUL - KROY 2470012 K4100/K5100

KopierKopier
Kroy - Krympekassett  4,8MM GUL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tekstfarge - Svart

  • Båndfarge - Gul

  • Båndlengde - 2,5 m

  • Båndbredde - 4,8 mm

  • Varmebestandig - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

032653503126

Elnummer

1809088

Leverandørens varenummer

KROY 2470012 K4100/K5100

Typebeskrivelse

1809088

Tekstfarge:

Svart

Båndfarge:

Gul

Båndlengde:

2,5 m

Båndbredde:

4,8 mm

Varmebestandig:

Ja

UV-bestandig:

nei

Materiale: Polyolefin MIL-LT, 2:1 UV-bestandig Temperaturområde: -55°C - +355°C
Krympetemperatur: +90°C
Godkjenninger: UL224,
MIL-I-32053/5 klasse 1 og 5