Kruge - Vippebolt 10X100mm ELZ - 1339042
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Lengde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070613062989
Elnummer
1339042
Leverandørens varenummer
1339042
Typebeskrivelse
VIPPEBOLT
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Lengde:
100 mm
Materialkvalitet:
3.6 (stål)
Gjengetype:
Metrisk
Antall gjenger pr. tomme:
0
Med denne formonterte vippebolten er det mulig å montere lettere byggingskonstruksjoner direkte til himlinger av korrugerte stålplater. Ved tybgre laster kan det benyttes flere vippebolter, alternativt montasjeskinner på tvers av profilene som en forsterkning. Ved å skru gjengestiften i vippebolten, kan man foreta høyderegulering. Hypalonskiven, som er entretgjengestiften, er værbestandig og er derfor en kritisk sikkerhetsfaktor ved gjennomboring av en himplig. Merk: tillat last korrugert plate kan være begrensende for applikasjonens tillatte arbeidslast. Kontroller punktlast med takleverandør Tekniske data: Materiale bolt: Elektroforsinket stål Materiale skive:: Hypalon(værbestandig) Arbeidslast: 0,8 kN pr. punkt


