Kruge - Wall-Dog 6,5X50 panhode Torx (T25) krom (25425) - 1339154
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Rundhode, flat
Sportype - Torx
Lengde - 50 mm
Herdet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
9418659954840
Elnummer
1339154
Leverandørens varenummer
1339154
Typebeskrivelse
1339154
Materiale:
Stål
Hodeform:
Rundhode, flat
Sportype:
Torx
Lengde:
50 mm
Herdet:
Ja
En Universalskrue, skrue og anker i en, som kan benyttes i de fleste bygningsmaterialer. Forboring i materialer av stein, betong og tegel, men skrues inn uten bruk av plugger. Utformingen av gjengene gjør at den sitter svært godt, selv i gips.
- Gipsplater, min. 12 mm
- Sponplater
- Finerplater
- Plywood plater
- Treverk
- Betong
- Tegl
En herdet skrue med en gjengeutforming som er patentert. I betong, tegel og steinmaterialer forbores det med Ø 5 mm.
Hullet blåses rent når det er horisontal montering.
Skruene har en kjerne på 3,7 mm og en bredde inkl. gjenger på 6,5 mm
Materiale: Herdet stål
Hodeform: Panhode eller linse-senke hode, lakkert hvit, eller blank
Skruespor: Torx
Antall pr. pakke: 100 stk
- Gipsplater, min. 12 mm
- Sponplater
- Finerplater
- Plywood plater
- Treverk
- Betong
- Tegl
En herdet skrue med en gjengeutforming som er patentert. I betong, tegel og steinmaterialer forbores det med Ø 5 mm.
Hullet blåses rent når det er horisontal montering.
Skruene har en kjerne på 3,7 mm og en bredde inkl. gjenger på 6,5 mm
Materiale: Herdet stål
Hodeform: Panhode eller linse-senke hode, lakkert hvit, eller blank
Skruespor: Torx
Antall pr. pakke: 100 stk


