Kurth Electronic - EasyTest KE 301 Kabelsøker Partester Linjesøker - 8022540
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks søkedybde - 0 cm
Tilpasset arbeid under spenning - nei
Kabelsorteringsfunksjon - Ja
Egnet for søk etter tre - nei
Egnet for søk etter metall - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5706445370092
Elnummer
8022540
Leverandørens varenummer
8022540
Typebeskrivelse
Måleinstrumenter
Maks søkedybde:
0 cm
Tilpasset arbeid under spenning:
nei
Kabelsorteringsfunksjon:
Ja
Egnet for søk etter tre:
nei
Egnet for søk etter metall:
Ja
Egnet for søk etter plast:
nei
Maks deteksjon dybde, tre:
0 mm
Maks deteksjonsdybde, metall:
0 mm
Maks deteksjonsdybde, strømførende ledning:
0 mm
Akustisk signal:
Ja


